Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Caudal4.76 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónAgricultura, equipos de construcción, industrial
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.02710 fl oz (EE. UU.)
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi