Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.50 pulg.
- Peso0.86 lb
Detalles
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo24 gpm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Junta del pistón pilotoNo
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte