Motion
TMMK 10-35

SKF
TMMK 10-35

Kit de herramientas de ajuste de cojinetes - 10 a 35 mm, 26 a 80 mm, Kit de herramientas de ajuste de cojinetes, Dimensiones: 530 x 110 x 360 mm
Artículo MI #04374565
No. Fabricante TMMK 10-35
Precio4,148.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMK 10-35

Kit de herramientas de ajuste de cojinetes - 10 a 35 mm, 26 a 80 mm, Kit de herramientas de ajuste de cojinetes, Dimensiones: 530 x 110 x 360 mm
Artículo MI #04374565
No. Fabricante TMMK 10-35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,148.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones AnxAlxPr
    530 x 110 x 360 mm
  • Diámetro exterior
    De 26 a 80 mm
  • Peso
    17.20 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 10 a 35 mm
  • Incluye
    (1) caja, (2) manguitos, (24) anillos de impacto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316573275084
  • Tipo de herramienta
    Kit de herramientas de ajuste de cojinetes
  • UPC_NO
    7316573275084

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE/DESMONTAJE DE COJINETES TMMK 10-35 K
  • Piezas claramente dispuestas en el estuche para facilitar la selección e identificación
  • La combinación correcta de anillo de impacto y manguito ayuda a garantizar que las fuerzas de montaje no se transmitan a través de los elementos rodantes del cojinete, minimizando el daño al cojinete debido a un montaje incorrecto
  • Anillos de impacto hechos de poliamida modificada de alto impacto
  • Mangas de impacto fabricadas con poliamida modificada de alto impacto reforzada con fibra de vidrio, muy resistente, resistente y ligera
  • El martillo de golpe muerto tiene caras de nailon y está cargado de acero para lograr el máximo impacto, mientras que el mango tiene un cómodo agarre de goma para un buen manejo, absorbiendo impactos y vibraciones
  • Pinzas especialmente diseñadas para facilitar un ajuste preciso en las pistas del cojinete, proporcionando un buen agarre y permitiendo la aplicación de mayores fuerzas de desmontaje
  • La designación está grabada con láser en los brazos, lo que permite una fácil identificación y selección
  • Muelles codificados por colores para facilitar la selección y el ajuste
  • Anillo de bloqueo elástico para una fácil conexión de los brazos del extractor al husillo
  • El peso deslizante pesado del martillo deslizante genera una fuerza de desmontaje alta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos