Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal15/16 pulg.
- Diámetro del grillete7/16 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649504006