Motion
11000
Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, 1 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04374787
No. Fabricante 11000
Precio194.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 1 pulg. de diámetro del cuerpo, 1 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04374787
No. Fabricante 11000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio194.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Tamaño comercial
    #10

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
11000 PEINE DR/CS #10 HSS RH 60 DE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo