Motion
68080
Cortadora de asiento de llave, diámetro de fresa: 1", ancho de fresa: 1/4", número estándar americano: 808
Artículo MI #04374805
No. Fabricante 68080
Precio67.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de asiento de llave, diámetro de fresa: 1", ancho de fresa: 1/4", número estándar americano: 808
Artículo MI #04374805
No. Fabricante 68080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    808
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
68080 CORTADOR #808 WOODRUFF KSC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo