Motion
C 2207  KTN9

SKF
C 2207 KTN9

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 23 mm, Cónico 1:12, Abierto, C0
Artículo MI #04374839
No. Fabricante C 2207 KTN9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2207 KTN9

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 23 mm, Cónico 1:12, Abierto, C0
Artículo MI #04374839
No. Fabricante C 2207 KTN9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales

Descripción general

Descripción del fabricante
C2207KTN9 COJINETE DEL CARBURO