Motion
H 307 E

SKF
H 307 E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca M35x1.5
Artículo MI #04374855
No. Fabricante H 307 E
Precio182.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 307 E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca M35x1.5
Artículo MI #04374855
No. Fabricante H 307 E
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
Precio182.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    2207, C2207
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo (KMFE 7)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE7
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571206646

Descripción general

Descripción del fabricante
H307E MANGUITO DEL ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos