Motion
R390-17 04 08M-PH

Sandvik
R390-17 04 08M-PH

CoroMill-Series 4240 , plaquita de fresado de metal duro R390-Style , dimensiones de filo de corte de 17mm x 9.6mm
Artículo MI #04374881
No. Fabricante R390-17 04 08M-PH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sandvik
R390-17 04 08M-PH

CoroMill-Series 4240 , plaquita de fresado de metal duro R390-Style , dimensiones de filo de corte de 17mm x 9.6mm
Artículo MI #04374881
No. Fabricante R390-17 04 08M-PH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Longitud  
    17 mm
  • Ángulo de alivio
    19 °
  • Grosor  
    4.76 mm
  • Ancho  
    9.6 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    PH
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    R390-17 04 08M-PH
  • Estilo de plaquita
    R390
  • Calidad del fabricante
    4240
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    CoroMill

Descripción general

Descripción del fabricante
R390-17 04 08M-PH 4240 69826233484

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo