Motion
ETP-25

ZERO MAX
ETP-25

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 25 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #04375377
No. Fabricante ETP-25
Precio290.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-25

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 25 mm ID, 34 mm OD
Artículo MI #04375377
No. Fabricante ETP-25
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
Su precio$290.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    48 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    4496 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ETP-25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"