Motion
FHSFX206-30MM
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #04375399
No. Fabricante FHSFX206-30MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #04375399
No. Fabricante FHSFX206-30MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • En general Altura  
    1.3000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.0938 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590306282
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS206-30mm
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSFX206-30MM COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo