Motion
267-11XL
Guantes resistentes a los cortes Roughneck® con Tefloc - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04376131
No. Fabricante 267-11XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Roughneck® con Tefloc - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #04376131
No. Fabricante 267-11XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Negro/Rojo/Verde de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de Airprene
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE CUELLO ALTO DE 267-11 XL CON TEFLOC
  • Protección contra impactos TPR en la parte superior de la mano y en toda la longitud de los dedos
  • Alta visibilidad para mayor seguridad
  • Clasificación CE para resistencia a cortes y perforaciones de nivel EN388 2
  • Sistema de agarre TefLoc en la palma y los dedos, resistente al aceite y mejora el agarre
  • Cierre de muñeca de airpreno extendido
  • Palma cosida de Kevlar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo