Motion
3104640
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/4", Profundidad de corte: 0.63"
Artículo MI #04376134
No. Fabricante 3104640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 1-1/4", Profundidad de corte: 0.63"
Artículo MI #04376134
No. Fabricante 3104640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad de corte
    0.63 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    ANKX 17...
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Ángulo del filo de corte
    90 °
  • Código de portaherramientas completo
    H490 E90AXD1.25-2W1.25-17
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    ANKX
  • Número de plaquitas
    2
  • Piezas y accesorios
    BLD T20/M7, SW6-T, tornillo (SR 14-591)
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Estilo de portaherramientas
    H490 E90A

Descripción general

Descripción del fabricante
3104640 H490 E90AXD1.25-2W1.25-17

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno