Especificaciones
Dimensiones
- Longitud16.9 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesProtege hasta 250°F
- AplicaciónProcesamiento de alimentos,hornear,Cafetería,Mano de metal
- ColorBlanco
- País de origenFC
- DescripciónFUNDA DE FELPA, PESO MEDIO, 16
- Código de armonización6117809510
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricanteS-25HR
- MaterialFelpa
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO53300811418
Descripción general
- MUÑECA DE PUNTO