Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.03 pulg.
- Longitud de Corte1 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro1/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Calidad del materialSubmicrón
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Radio o biselRadio
- Serie630RA
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha