Motion
52827
GARR TOOL®, fresa de mango cuadrada Balinit®, serie 255MA , material de carburo, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 1-5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04376660
No. Fabricante 52827
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GARR TOOL®, fresa de mango cuadrada Balinit®, serie 255MA , material de carburo, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 1-5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04376660
No. Fabricante 52827
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    1-5/8 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    255MA
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
52827 EM 3/4X1-5/8X4 5F 45DEG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo