Motion
7S  42MMH7 12X3.3MMKW

LOVEJOY INC
7S 42MMH7 12X3.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 7, 42 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #04376807
No. Fabricante 7S 42MMH7 12X3.3MMKW
Precio81.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
7S 42MMH7 12X3.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 7, 42 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #04376807
No. Fabricante 7S 42MMH7 12X3.3MMKW
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
Precio81.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    3.9400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.8100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144415531
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • UPC_NO
    685144415530

Descripción general

Descripción del fabricante
7S-FLNG-42MMH7-12X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good