Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total78 mm
- Longitud total431 mm
- Ancho general187 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla CY1L acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Está disponible en una fuerza de retención magnética estándar o de alta resistencia. Se trata de una unidad de una sola pieza integrada con cojinetes de casquillo de bola que permite un funcionamiento suave y garantiza una resistencia de desplazamiento estable.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador PC 2
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía de casquillo de bola
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento26 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba150 psi
- Kit de juntasCY1L40-PS-N
- SerieCY1
- Tipo de ajustador de carreraB = (izquierda: amortiguador + perno de ajuste), (derecha: amortiguador + perno de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
- Longitud de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.18 Mpa (26 psi)
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
- Opciones: XB9 - Velocidad baja (15 ~ 50 mm/seg.), XB13 - Velocidad ultrabaja (7 ~ 50 mm/seg.)
- Capacidad de interruptor automático