Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C13.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete83.96 pies-libras
- Peso17 lb
Details
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 13 a 13.7 A
- ModeloT063CPL1455013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeCara en J / Base extraíble
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382054083
Descripción general
Descripción del fabricante
3 HP, 3450 RPM, EU12,208-230 V, 56J