Motion
GR8243020.00

GROVE GEAR
GR8243020.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #04377428
No. Fabricante GR8243020.00
Precio2,343.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8243020.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #04377428
No. Fabricante GR8243020.00
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
Precio2,343.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    5.1400 pulg., 130.56 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1433 pulg./lb;161.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg
  • Ancho
    6.1200 pulg., 155.45 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.994 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.994 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WBMQ824-40-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.994 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.994 hp;0.741 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1433 pulg-lbs;161.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-WBMQ824-40-R-56 REDUCTOR