Motion
KIT DE 16114 PÁGS. MINI FILTROS TAMAÑO 200U

3M
16114 PPS KIT MINI SIZE 200U FILTERS

3M™ Kit de tapa y revestimiento de PPS, 16114, Mini (6 fl oz), filtro de diámetro completo de 200 micras, 50 tapas y revestimientos por kit, 1 kit por caja
Artículo MI #04377616
No. Fabricante 16114 PPS KIT MINI SIZE 200U FILTERS
Precio186.79 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16114 PPS KIT MINI SIZE 200U FILTERS

3M™ Kit de tapa y revestimiento de PPS, 16114, Mini (6 fl oz), filtro de diámetro completo de 200 micras, 50 tapas y revestimientos por kit, 1 kit por caja
Artículo MI #04377616
No. Fabricante 16114 PPS KIT MINI SIZE 200U FILTERS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio186.79 $/kt

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Para usar con
    Sistema de preparación de pintura
  • Número de Upc del fabricante
    00051131161146
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Tapa pequeña y forro
  • UPC_NO
    00051131161146

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE 16114 PÁGS. MINI FILTROS TAMAÑO 200U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS℮ (heredado)
  • Los kits contienen tapas desechables con filtros de micras, revestimientos y tapones de sellado
  • Abastezca tapas y revestimientos de PPS de manera eficiente y rentable
  • Disponibles para copas y collares PPS de cinco tamaños (90mL – 850mL; 3 fl oz
  • 28 fl oz) para trabajos que van desde reparaciones puntuales hasta reparaciones de 4 paneles
  • PPS℮ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90 grados de la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
  • Reduce la posibilidad de contaminación exterior, proporciona una transferencia de material uniforme y ayuda a reducir el consumo de pintura
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70% y reduce el tiempo de preparación y limpieza hasta en un 50% en comparación con los sistemas de copas de pintura convencionales
  • Los tapones de sellado permiten el sellado temporal y la protección de materiales de pintura no catalizados