Motion
81329 PAPEL DE PULIDO DE JARDINERÍA HÚMEDA 281Q  3.0 HOJA DE MICRÓFONO 8.50"X11"

3M
81329 WETORDRY POLISHING PAPER 281Q 3.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Lámina de lijado y acabado no tejida Wetordry™Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 8.5000 in de ancho
Artículo MI #04377707
No. Fabricante 81329 WETORDRY POLISHING PAPER 281Q 3.0 MIC SHEET 8.50"X11"
Precio3.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81329 WETORDRY POLISHING PAPER 281Q 3.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Lámina de lijado y acabado no tejida Wetordry™Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 8.5000 in de ancho
Artículo MI #04377707
No. Fabricante 81329 WETORDRY POLISHING PAPER 281Q 3.0 MIC SHEET 8.50"X11"
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
Precio3.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado final, acabado, laminado plano, pulido, reparación, superacabado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    60060002122
  • Número de Upc del fabricante
    00051144813292
  • UPC_NO
    00051144813292

Descripción general

Descripción del fabricante
81329 PAPEL DE PULIDO WETORDRY 281Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"