Motion
PAMG-1402N

ENERPAC
PAMG-1402N

Bombas hidráulicas accionadas por aire PA Turbo II - Cilindros de doble acción, depósito de 0.55 gal, capacidad utilizable de 127.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #04377820
No. Fabricante PAMG-1402N
Precio2,656.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
PAMG-1402N

Bombas hidráulicas accionadas por aire PA Turbo II - Cilindros de doble acción, depósito de 0.55 gal, capacidad utilizable de 127.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #04377820
No. Fabricante PAMG-1402N
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
Su precio$2,656.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.5
  • Longitud
    15.5
  • Peso
    24.00 libras, 22
  • Ancho
    9

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de doble acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    Doble acción
  • Capacidad del depósito
    0.55 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    127.0 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Turbo II de la serie PA
  • Capacidad de aceite utilizable
    127.00 pulg.3
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Retraer
  • Tipo de válvula
    4-Way, 3-Positiontándem
  • Tipo/función de válvula
    4-Way, 3-Position, centro en tándem/retracción de retención anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PAMG-1402N BOMBA DE AIRE SOBRE HIDR.
  • Motor neumático de aluminio fundido de alta eficiencia para una mayor vida útil y un menor consumo de aire
  • Conjunto de motor neumático totalmente reparable
  • Depósito reforzado de alta resistencia para aplicaciones en entornos difíciles
  • La nueva generación de pistones ahorradores de aire con un diseño robusto de 1 pieza reduce el consumo de aire y los costes operativos
  • Puerto de retorno al tanque para uso en aplicaciones de válvulas remotas
  • Sólo silencioso 76 dBA con bajo consumo de aire de 12 scfm
  • Presión de aire de funcionamiento: 40 psi a 125 psi, permite que la bomba arranque a una presión extremadamente baja
  • La válvula interna de alivio de presión proporciona protección contra sobrecarga

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno