Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio5-1/6 pulg.
- Altura total2.78 pulg.
- Ancho general1.68 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Details
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleGas combustible
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.2 Cv
- Tipo de combustibleGas combustible
- Presión máxima de funcionamiento+15 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +15 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +175 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta1 s
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Descripción general
Descripción del fabricante
SV311A02N6CF5K