Motion
SS5YJ3-S41-02-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-S41-02-C4

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #04377952
No. Fabricante SS5YJ3-S41-02-C4
Precio39.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-S41-02-C4

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #04377952
No. Fabricante SS5YJ3-S41-02-C4
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
Precio39.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48.5 mm
  • Longitud total
    39.5 mm
  • Ancho general
    91.7 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ3000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base SUP común EXH común
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de montaje de válvula
    Bobina solenoide única en el mismo lado que los puertos A, B
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ3-S41-02-C4
  • Colector tipo material de barras para válvulas SYJ3000
  • Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
  • Válvulas cableadas individualmente
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 5 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno