Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor6.47 pulg.
- Tamaño del bastidorS56C
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.82 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso34.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Corriente de carga completa del inducido39 A
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente39.0 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC24 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia81.3 %
- Tipo de envolventeVentilador totalmente cerrado refrigerado
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Número de catálogo del fabricanteZ669
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026132
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Bajo voltaje
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia1 HP/0.75 kW
- RotaciónReversible
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856026132
- Voltaje24 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- NEMA C-Face con base extraíble Aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento