Motion
ARX20-N01P
Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.1250 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #04378784
No. Fabricante ARX20-N01P
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.1250 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #04378784
No. Fabricante ARX20-N01P
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
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    435 psi
  • Serie/sistema
    ARX
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN ISO, JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARX20-N01P REGULADOR