Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de PVC sin ftalatos cristalina única adecuada para aplicaciones que requieren una manguera de vacío con mayor capacidad de presión o como una manguera de presión con capacidad de vacío.
- AplicaciónAplicaciones de presión y vacío que requieren una excelente resistencia al acodamiento., Ideal para aplicaciones que requieren que la manguera resista el alto vacío y la presión., Transferencia de agua., Transferencia de alimentos líquidos.
- ColorCristal transparente
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC sin ftalatos transparentes
- Número de Upc del fabricante822353136416
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera POLYWIRE® Plus serie K7300 , manguera de vacío/presión reforzada de hilo de pared pesado
- Aplicaciones típicasAplicaciones de presión y vacío que requieren una excelente resistencia al acodamiento., Ideal para aplicaciones que requieren que la manguera resista el alto vacío y la presión., Transferencia de agua., Transferencia de alimentos líquidos.
- UPC_NO822353136416
- Presión de trabajo175 psi
Descripción general
- El refuerzo de la hélice del cable evita el acodamiento o el colapso... el diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales. El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado puede utilizarse para la disipación de estática. Precaución: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios. El refuerzo de hilo proporciona una mayor presión de trabajo. La construcción de alta resistencia evita que el diámetro exterior de la manguera se expanda y que el diámetro interior se colapse. Cristal transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto Interior liso como el vidrio: reduce la acumulación de material. El material de superficie de contacto interior está certificado por NSF para aplicaciones alimentarias (estándar 51). También cumple otros criterios como 3A y USDA. Resistente a los productos químicos Autoextinción. Sin marcas. No tóxico. Sin silicona. ¡Sin ftalatos!