Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo6771 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.39 pulg.
- Longitud total11.88 pulg.
- Ancho general4.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento18.71 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.225 rpm
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo500 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
- Opción de flujo de presión: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Características especiales (ensamblaje): rotación inversa
- Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual
- Identificación del cliente: ninguna