Motion
193-0180-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 306.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379591
No. Fabricante 193-0180-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 306.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379591
No. Fabricante 193-0180-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    11.63 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. 101.6 [4.00] X 6.10 [.240] Piloto, 14.35 [.565] Diám. Orificios de montaje en diámetro 146.05 [5.750] B.C. (AAG B)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    18.71 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    240 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM Máx.
    246 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.4 pulg. - SAE B
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - 2-Speed - Estándar
  • Tipo de eje
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0180-001
  • Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
  • Opción de flujo de presión: ninguna
  • Opción Geroler: estándar
  • Opción de sello: estándar
  • Accesorios: ninguno
  • Características especiales (hardware): ninguna
  • Características especiales (ensamblaje): ninguna
  • Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual
  • Identificación del cliente: ninguna

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"