Motion
23972 CC/W33

SKF
23972 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #04379879
No. Fabricante 23972 CC/W33
Precio25,048.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23972 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #04379879
No. Fabricante 23972 CC/W33
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
Precio25,048.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    109.09 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571250939
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316571250939

Descripción general

Descripción del fabricante
23972CC W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos