Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones2.555 x 6.8 x 0.166 pulg.
- Altura2.555 pulg., 1.4
- Longitud7.2, 6.8 pulg.
- Altura exterior2.555 pulg.
- Longitud exterior6.8 pulg.
- Anchura exterior0.166 pulg.
- Altura total2.555 pulg.
- Longitud total6.8 pulg.
- Ancho general0.166 pulg.
- Ancho4.45, 0.166 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDivisor de longitud
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para usar con contenedor30220
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Mantener los artículos separados en el contenedor
- El divisor proporciona opciones de almacenamiento adicionales
- Usar con contenedor Akro 30220