Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.220 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.662 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.275 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.701 pulg.
- Altura de la placa1.665 pulg.
- Diámetro del rodillo1.150 pulg.
- Ancho del rodillo1.220 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso13.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Estándar de cadenaISO
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante5913
- Número de stock del fabricante5913
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
- La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
- La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
- El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.