Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo1623 pulg.
- Tamaño del puerto del motorColector
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.61 pulg.
- Ancho general4.24 pulg.
- Peso13.30 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento5.70 pulg.3/r
- Presión intermitente190 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo343 rpm
- Tipo de puerto del motorColector
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertosPuertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
- Tipo de selloAlta presión
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado