Motion
WHP820-3.25IN

REXNORD INC
WHP820-3.25IN

WHP820-3.25IN
Artículo MI #04381310
No. Fabricante WHP820-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHP820-3.25IN

WHP820-3.25IN
Artículo MI #04381310
No. Fabricante WHP820-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHP
  • Material de la cadena
    Blanco de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    WHP
  • Número de Upc del fabricante
    698210550592
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210550592

Descripción general

Descripción del fabricante
81403661 WHP820K3.25
  • TableTop® de WHP820 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material blanco de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good