Motion
50362631
Manómetro hidráulico - 3000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04381318
No. Fabricante 50362631
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 3000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #04381318
No. Fabricante 50362631
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    3000 psi
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
233.53 2.5 3000PSI/BARRA G1/4B L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno