Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpo360 Latón
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la válvulaLatón
- Tipo de válvulaMujer-Mujer
Descripción general
- Válvula de tamaño compacto fabricada para una máxima durabilidad y un rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
- Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
- Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión; empaquetadura de PTFE o grafito opcional