Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje18.22 pulg.
- Longitud total19.72 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Tamaño de la unidad20
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Número de pases2
- SerieAOMR