Motion
PF2W704T-N03-67

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704T-N03-67

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04382074
No. Fabricante PF2W704T-N03-67
Precio779.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704T-N03-67

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04382074
No. Fabricante PF2W704T-N03-67

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio779.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    77 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    460 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Rango de caudal
    De 0.35 a 4.5 l/min
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2W
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W704T-N03-67 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-90°C
  • Opciones de salida: NPN/PNP
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: ±3 % F.S.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno