Motion
GTC1505RT-6IN MTW

REXNORD INC
GTC1505RT-6IN MTW

TCF1505-6 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #04382116
No. Fabricante GTC1505RT-6IN MTW
Precio136.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
GTC1505RT-6IN MTW

TCF1505-6 Rexnord MatTop® Serie 1505RT RubberTop® Molded-to-Width (MTW) Cadena
Artículo MI #04382116
No. Fabricante GTC1505RT-6IN MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    GTC1505RT 6 Inch Wide RubberTop Molded-To-Width MatTop® Chain with Acetal Pins Molded In Grey Tough Composite Material
  • Material de la cadena base
    GTC
  • Material de la cadena
    Compuesto resistente gris
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Compuesto resistente gris
  • Material del vuelo
    GTC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • UPC_NO
    793699498820

Descripción general

Descripción del fabricante
TCF1505-6 TCF1505-6
  • GTC1505 RubberTop® 6 pulgadas de ancho moldeado a MatTop® moldeada en material compuesto resistente gris y ensamblada con clavos de acetal