Motion
16167 PTFE CINTA ESQUIADA 5480 GRIS 1-1/2"X36YD  3.7 MIL

3M
16167 PTFE SKIVED TAPE 5480 GRAY 1-1/2"X36YD 3.7 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5480, gris, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 6 rollos/caja, en caja
Artículo MI #04382360
No. Fabricante 16167 PTFE SKIVED TAPE 5480 GRAY 1-1/2"X36YD 3.7 MIL
Precio417.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16167 PTFE SKIVED TAPE 5480 GRAY 1-1/2"X36YD 3.7 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5480, gris, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 6 rollos/caja, en caja
Artículo MI #04382360
No. Fabricante 16167 PTFE SKIVED TAPE 5480 GRAY 1-1/2"X36YD 3.7 MIL
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
Precio417.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    3.7 mil
  • Peso
    0.667 lb
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    70016054374
  • Número de Upc del fabricante
    00021200161674
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200161674

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ESQUIADA DE 16167 PUNTOS 5480 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • Las cintas de película de PTFE 3M™ esquivadas son más adaptables que las cintas de película de PTFE extrudidas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles