Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de carga2000 lb
Descripción general
- Ruedas de poliolefina de 8"
- Capacidad de 2000 lb
- La exclusiva estructura compuesta de resina y metal diseñada con precisión de Duramold proporciona el máximo soporte de carga
- Los cortes del panel lateral permiten un fácil acceso a la carga
- Los paneles laterales de alambre de 3"X3" de alta resistencia retienen paquetes y artículos pequeños
- Las ranuras de sujeción moldeadas aumentan la seguridad de la carga
- La superficie texturizada de la plataforma reduce el deslizamiento de la carga