Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1.5 mm
- Longitud de la plaquita15 mm
- Profundidad de corte máxima0.3 mm
- Corte máximo Ancho3 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- RompevirutasK
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de estilo de plaquita completaGITM 3.00K-1.50
- Estilo de plaquitaGITM
- Calidad del fabricanteIB20H
- MaterialCBN
- Individual o doble FinalizarIndividual