Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total4-3/8 pulg., 5-1/8 pulg., 6-1/8 pulg., 6-3/8 pulg., 7-1/2 pulg., 7-1/8 pulg., 8-1/8 pulg., 9 pulg., 9-1/8 pulg.
- Tamaños de llave1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosBolsa
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas9
- UPC_NO092644684029
- Tipo de juego de llavesCombinación