Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexiónT08
- Longitud total100 mm
- Diámetro del mango12.7 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Código de portaherramientas completoMM GRT-120C-T08
- Piezas y accesoriosLlave de sujeción (MM EGR 20-22)
- SerieMultimaster
- Tipo de mangoMango recto
- Material del portaherramientasMetal duro