Motion
NJ320EMA

TIMKEN
NJ320EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04384000
No. Fabricante NJ320EMA
Price$2,837.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NJ320EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04384000
No. Fabricante NJ320EMA
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
Price$2,837.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2900 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    053893773315

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ320EMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs