Motion
NU219EMAC3

TIMKEN
NU219EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 32 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04384029
No. Fabricante NU219EMAC3
Precio1,390.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NU219EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 32 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04384029
No. Fabricante NU219EMAC3
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
Precio1,390.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    053893752068

Descripción general

Descripción del fabricante
NU219EMAC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle