Motion
NJ318EMA

TIMKEN
NJ318EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04384036
No. Fabricante NJ318EMA
Precio1,617.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NJ318EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04384036
No. Fabricante NJ318EMA
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
Precio1,617.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    053893751825

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ318EMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"