Motion
NJ2322EMAC3

TIMKEN
NJ2322EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04384091
No. Fabricante NJ2322EMAC3
Precio5,235.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NJ2322EMAC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04384091
No. Fabricante NJ2322EMAC3
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
Precio5,235.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1900 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    053893668376

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2322EMAC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos