Motion
VSR8-4-FG-D-3VZ

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FG-D-3VZ

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #04384372
No. Fabricante VSR8-4-FG-D-3VZ
Price$115.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FG-D-3VZ

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #04384372
No. Fabricante VSR8-4-FG-D-3VZ
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
Price$115.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    188.5 mm
  • Ancho general
    38 mm

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VSR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    3.6 (P a A/B) dm3/(s.bar), 4.2 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VSR8-4-FG-D-3VZ VÁLVULA, ISO
  • VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
  • Acomoda el envolvente IP65
  • Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
  • Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo